アルミ製 はしご兼用脚立

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44895666 品番 MR150W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)1.41 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)576×169×1508 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)52 規格SGマーク認定品、Aマーク認定品 用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量 材質アルミ タイプエコノミー 設置寸法・奥行(mm)1036 設置寸法・幅(mm)576 はしごの長さ(m)2.99 有効高さ(m)1.11 はしごの接点(m)2.39〜2.59 設置寸法(mm)576×1036 脚立タイプ150cmタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44895666
2024-07-15
用途:
高所作業
株式会社三陽荘大阪支店 様 (飲食業)

めちゃくちゃ軽くて、ロックも広げると自動でかかり、外すときも簡単でしかも高くない!!最高に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする