ドーリー 重量物移動 長尺台車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44895788 品番A-76941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。
耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。
今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。

用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス 質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11 耐荷重(kg)(2台使用時)200 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする