MWA-48A ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション 44895980 MWA-48A ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション 44895980 MWA-48A ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション 44895980 MWA-48A ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション 44895980 MWA-48A ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション 44895980

ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44895980 品番 MWA-48A
参考基準価格(税別)¥1,481,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

安心の国内生産!電源不要のエコリフト!
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。
【主な仕様】
■作業床寸法:600mm×600mm
■乗員数:1人(130kg)
■手すり高さ:1100mm
■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能

用途
工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
仕様(乗員数)1名(130kg) 材質アルミ合金 寸法(mm)作業床:600×600 質量(kg)160 作業床高さ(m)(伸長)2.8、(縮長)1.7 収納寸法(L×W×H)(mm)1300×760×1750 最大使用質量(kg)130 設置寸法(mm)(D)1400×(E)1360 手すり高さ(mm)1100
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする