kuuki
kuukiの 建具金物
kuukiの ドア・扉金物
kuukiの 戸当り
TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44896016
品番
B-TOATOA-B3-W-NW-01
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品
丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質
合成ゴム+鉄
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×18×90
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドアの芯材がある位置に付属の木ねじで取り付けてください。
※戸当りに荷物を掛けないようにご注意ください。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
※ドアを勢いよく開けると、壁が破損するおそれがあります。