kuuki
kuukiの 建具金物
kuukiの ドア・扉金物
kuukiの 戸当り
TOATOA 床付戸あたり H1木床用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44896244
品番
B-TOATOA-H1-W-MP-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。
付属品
皿木3.5×13ビス:4本
材質
天然木+合成ゴム+鉄
色
メイプル
質量(g)
89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×40×36
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※天然木を使用しているため、木目・節・色みの違いがあります。自然素材の性質としてご理解ください。
※強い衝撃を与えないよう、お掃除などの際はご注意ください。