kuuki
kuukiの 建具金物
kuukiの ドア・扉金物
kuukiの 戸当り
TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44896314
品番
B-TOATOA-B4-W-AG-01
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品
丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質
合成ゴム+鉄+アルミ
色
アッシュグレー
質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×52×95
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドアの芯材がある位置に付属の木ねじで取り付けてください。
※荷物は戸当り本体ではなく、フックにお掛けください(耐荷重5kg)
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
※ドアを勢いよく開けると、壁が破損するおそれがあります。