M6.5×18×2.0 丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 44898314

丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼び寸法M6.5 注文コード44898314 品番M6.5×18×2.0
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び寸法・内容量など261種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6.5 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)2.0 外径(Φmm)18 内径公差(mm)+0.4 材質 種類丸ワッシャー 表面処理スズコバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする