大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
呼び寸法
M10
注文コード
44899093
品番
M10×22×1.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
内径(Φmm)
10.3
厚さ(mm)
1.0
外径(Φmm)
22
内径公差(mm)
+0.3
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ