大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M13.5
注文コード
44902593
品番
M13.5×50×45
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M13.5
内径(Φmm)
13.5
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
内径公差(mm)
+0.5