大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M26
注文コード
44902837
品番
M26×44×2.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M26
内径(Φmm)
26
厚さ(mm)
2.0
外径(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
内径公差(mm)
+0.5