大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M13.5
注文コード
44902891
品番
M13.5×35×45
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M13.5
内径(Φmm)
13.5
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
35
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.5