大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
呼び寸法
M21
注文コード
44903065
品番
M21×40×6.0
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M21
内径(Φmm)
21
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
40
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.6