大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
呼び寸法
M12.5
注文コード
44904851
品番
M12.5×28×16
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12.5
内径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.3