大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
呼び寸法
M15
注文コード
44905147
品番
M15×24×4.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M15
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
4.0
外径(Φmm)
24
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+1