大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M15
注文コード
44908001
品番
M15×29×2.6
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M15
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.6
外径(Φmm)
29
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
内径公差(mm)
+0.4