大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
M21
注文コード
44908227
品番
M21×45×4.5
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M21
内径(Φmm)
21
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
内径公差(mm)
+0.5