シンドー
シンドーの 厨房機器・設備・調理機械
シンドーの 熱調理機・加熱機器
シンドーの 業務用フライヤー
から揚げスコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44908808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。
用途
先端は袋・容器に入れやすく網の角をカット。
揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えれば作業効率アップ!
スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
材質
SUS304(電解研磨)、網/平織金網Φ1.1(4m/s) 開き目5.25
形状
角型
サイズ
小
質量(g)
220
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
111×305×139