iPad専用 アクティブタッチペン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44909106 品番 MS-APTP01 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,345 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。
手を置いても描けるアクティブ式
本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
滑らかでリアルタイムの描き味
iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。
実際の描き具合
実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。
傾き検知に対応
本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
交換ペン先を付属
本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。
マグネットでiPadに取付可能
本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。

付属品充電ケーブル、交換用ペン先 仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 材質プラスチック ブラック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
注意
※本製品は防水ではありません、水洗いや水濡れは故障の原因になります。
※iPadに保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
※強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
※ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
※落下や衝撃など与えると故障の原因になります。
※本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
※ペン先を人や動物に向けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
絵描き
エレクタ株式会社 様 (サービス業)

iPadでイラスト絵描きに使用していますが、書きやすく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする