本体

CP750PFCLCD JP 無停電電源装置 CR750 (750VA/525W) サイバーパワー 44909359 CP750PFCLCD JP 無停電電源装置 CR750 (750VA/525W) サイバーパワー 44909359 CP750PFCLCD JP 無停電電源装置 CR750 (750VA/525W) サイバーパワー 44909359 CP750PFCLCD JP 無停電電源装置 CR750 (750VA/525W) サイバーパワー 44909359

無停電電源装置 CR750 (750VA/525W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44909359 品番CP750PFCLCD JP
参考基準価格(税別)¥34,850 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き

質量(kg)7.6 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)78〜127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×246×260 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0〜95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0 〜 40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする