RT-CL800 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ外セレーション 注文コード44910025 品番IRTCL800SE
参考基準価格(税別)¥8,224 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

どんな状況でも静かなブレーキコントロールを
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm

質量(g)平均114 タイプ外セレーション シリーズULTEGRA R8100 シリーズ / GRX DI2 / GRX 11-speed / DEORE XT M8100 シリーズ 外径(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする