使用地区青森県、岩手県、宮城県、秋田県
オプション専用ACアダプタ、ステンレス皿
質量(kg)約2.2
区分使用地区M5
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10〜40
保護構造IP54相当
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
ひょう量(g)3000
本体質量(kg)約2.2(電池除く本体)
目量(g)1
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10〜95%RH(結露なきこと)
ひょう量/最小表示(g)20
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ひょう量単位g