使用地区長野県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県
オプション専用ACアダプタ、ステンレス皿
質量(kg)約2.2
区分使用地区M10
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10〜40
保護構造IP54相当
ひょう量(kg)30
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
本体質量(kg)約2.2(電池除く本体)
目量(g)10
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10〜95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
最小秤量(kg)0.2
計量精度1/3000
ひょう量単位kg