大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
外径D(Φmm)
21
注文コード
44913337
品番
M6.5×21×2.0
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
内径d(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
2.0
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.3