大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
外径D(Φmm)
13
注文コード
44913346
品番
M7.5×13×1.0
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M7.5
内径d(Φmm)
7.5
厚さ(mm)
1.0
外径D(Φmm)
13
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.2