大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44917241
品番
M4×9×0.8
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
9
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム