大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44917546
品番
M19×34×3.0
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M18
内径d(Φmm)
19
外径D(Φmm)
34
厚さt(mm)
3.0
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート