大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44917661
品番
M2.3×6.5×.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.3
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ