大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44918806
品番
M2.5×5×0.5
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.5
内径d(Φmm)
2.7
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム