大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
注文コード
44918876
品番
M31×50×4.0
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31
厚さt(mm)
4.0
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム