大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44919217
品番
M15×24×2.5
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー