大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44919594
品番
M34×56×5.0
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
5.0
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ