大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44920023
品番
M30×58×4.5
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
58
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル