大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44921204
品番
M4×8×0.5
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム