大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー木材用(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44921843
品番
M9×26×2.6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
内径d(Φmm)
9
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック