大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー木材用(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44921861
品番
M14.5×40×32
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
1/2
内径d(Φmm)
14.5
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
40
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック