大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44922236
品番
M6×30×1.6
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.6
呼び径
M6
種類
亀座金
表面処理
クロメート