大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M24
注文コード
44922753
品番
CDW-M24-H
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
寸法d(mm)
25.4
内径d(Φmm)
25.4
寸法t(mm)
3.5
厚さt(mm)
3.5
寸法D(mm)
36
外径D(Φmm)
36
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.25
表面処理
ニッケル