大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25000個)
注文コード
44924223
品番
M3
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
6.5
表面処理
クローム