大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44925781
品番
M45×78×7.0
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び寸法
M42
内径d(Φmm)
45
厚さt(mm)
7.0
外径D(Φmm)
78
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
関連資料:
(0.11MB)