大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44925851
品番
M24×39×3.2
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
24
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒