ディアー印研磨布

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44926506 品番 112100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度100 適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
注意
※木材にも使用できますが、色移り等をご確認のうえ、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44926463
2021-08-05
用途:
塗装に
株式会社北海車輌 様

塗装前に使ってますが使いやすくて価格の方も納得しております。納品に時間がかかるのが少し残念ですが

対象商品:
44926481
2020-07-01
用途:
鉄工作業仕上げ
教育・研究機関

他の方のレビューで低かったので不安でしたが、複数メーカー試した結果、1番砥石の減りが少なく使いやすかったです。

対象商品:
44926551
2017-02-13
用途:
ひのき商品の仕上げ
おかめや 様

これは酷い、ひどい商品です。ヒノキの白木商品の仕上げに今まで大阪魂の研磨布を使用していました。今回から、320番の取り扱いがなくなったので、ディアー印の研磨布を50枚購入しました。仕上げ磨きにサンダーで磨いたところ、研磨布の粒子が取れて付着し、黒くなってしまいました。他の商品の研磨布で何度も磨きましたが、元のような白木には戻りません。この商品を購入を後悔しました。モノタロウも商品の試験はしてないのでしょうか。あまりにも酷い商品なので、投稿しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。木材にも使用できますが、色移りの可能性もあるようでしたので、商品情報を追記しました。どうぞ宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする