※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布モーターシート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44926612 品番 111080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

モーター印の研磨布は、メーカーの代表的な製品の一つでその長い歴史と、実績が品質を保証します。
金属での手研磨に適しておりあらゆるワークになじみます。
基材が布でできている為、手で裂いて使うことが出来ます。

粒度80 シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Jw 適合材金属、木材、ゴム等 接着剤G/G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44926594
2020-03-19
用途:
木製家具の研磨
有限会社エーティーズコレクション 様

長年他社のペーパーを使用してきているが、他社品に興味を持ち試しに注文してみた。開封した途端にそれまでのものとは明らかに違いを感じる。
現場スタッフ一同の第一声が「薄い…」
電動サンダーに装着するには真半分に折って手切りするわけだが、他社の#50の番手であれば厚みと硬さから少々慎重にその作業を行う必要がある。
しかしこのペーパーは明らかに厚みもなく、体感的には前記2社の#80番手相当ではないかという印象。
もちろん砂目の粘り(耐久性)も無く、早々に下地が出て弊社では全く使い物にならず。
他社と同等の価格を継続するのであれば、メーカー様には他社品との比較、検証をおすすめする。

対象商品:
44926621
2015-02-12
用途:
サンンダー作業
株式会社KKK 様

非常に切れにくく使いやすい。同じもので価格がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする