※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布モーターロール 25mm巾(綾織)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44927075 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。
平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。
何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。
金属を磨くのに適した砥材を使用しております。

粒度40 寸法(mm×m)25×36.5 砥材AA 基材Xw 適合材金属 接着剤G/G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする