曜日別特売
141012 ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印 44927863

141012 ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印 44927863
141012 ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印 44927863

ジスクペーパーソフト (0.8mm)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度12
内容量1箱(10枚)注文コード44927863品番141012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。

粒度12外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9砥材CC厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44927881
2017-05-20
用途: FRP研磨
製造業

安いので買ってみました。
使い勝手は他社メーカーさんと変わりありません。
納期に2週間はかかり過ぎです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする