大阪魂
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
25
22
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
130
140
150
180
200
220
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44928195
品番
M3.8×25
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック