大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44928265
品番
M3.8×57×40
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
57
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック