大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44929376
品番
M1.4×2.5
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
1.45
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37