大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44929473
品番
M1.6×5.0
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5.0
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.4
頭部高さ(mm)
0.55
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.56/(最小)1.5
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.63/(最小)1.57