大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.7
注文コード
44930331
品番
M1.7×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。