大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
44931871
品番
M1.4×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.4/(最小)1.34
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
ねじ外径C(mm)
(最大)1.46/(最小)1.4